ハウステック ビルトイン浄水器 A113HU

ハウステック ビルトイン浄水器 A113HU - ハウステックハウステック ビルトイン浄水器 A113HU - ハウステックハウステック ビルトイン浄水器 A113HU - ハウステックハウステック ビルトイン浄水器 A113HU - ハウステックハウステック ビルトイン浄水器 A113HU - ハウステックハウステック ビルトイン浄水器 A113HU - ハウステックハウステック ビルトイン浄水器 A113HU - ハウステック

空間に溶け込むシンプルで美しい専用水栓。
独自の3重ろ過システムにより「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている17物質+3物質【PFOS及びPFOA(※2)/鉄(微粒子状)/アルミニウム(中性)】を高度除去のハイグレードタイプ。
(※2)PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸
専用水栓なので、混合水栓でお湯やお水の使用中でも浄水が使えます(※浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください)。
レバーをひねるだけの簡単操作。
交換用浄水カートリッジ:HUC17021は浄水を1日20Lご使用した場合、約1年での交換となります。

取付穴径(Φmm)35~39天板厚さ(mm)取付:4~40仕様一般地用水栓、製造元:三菱ケミカル・クリンスイ株式会社内容量1個
注意
※材料のみの販売になっております。取付はお受けしておりませんので、お客様自身での手配をお願いいたします。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85831875A113HU
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする