曜日別特売
モノタロウ

透明ビニールシート 薄手

透明ビニールシート 薄手 - モノタロウ透明ビニールシート 薄手 - モノタロウ透明ビニールシート 薄手 - モノタロウ透明ビニールシート 薄手 - モノタロウ

透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。

用途梱包、養生、間仕切り、扉用透明表面材質軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン内容量1巻
注意
※用途以外に使用しないでください。
全9種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
硬度
引張強度(N)
伸び(%)
引裂強度(N)
耐寒性
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03909738-9150.250#36067.4/52.8300/31019.7/20.3-25℃
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お一人様 1点まで
03909747-13700.250#36067.4/52.8300/31019.7/20.3-25℃
24,980
27,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お一人様 1点まで
03909756-18300.230#36067.4/52.8300/31019.7/20.3-25℃
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お一人様 1点まで
03909765-9150.350#36097.4/84.8310/31026.9/27.0-30℃
24,980
27,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お一人様 1点まで
03909774-13700.330#36097.4/84.8310/31026.9/27.0-30℃
22,980
25,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お一人様 1点まで
03909790-18300.330#36097.4/84.8310/31026.9/27.0-30℃
29,980
32,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お一人様 1点まで
03909799-9150.530#48097.5/91.5330/34035.2/36.1-40℃
25,980
28,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お一人様 1点まで
03909808-13700.530#48097.5/91.5330/34035.2/36.1-40℃
38,980
42,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お一人様 1点まで
03909817-18300.530#48097.5/91.5330/34035.2/36.1-40℃
48,980
53,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お一人様 1点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする