曜日別特売

車種専用ダッシュマット ベルティ No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~

車種専用ダッシュマット ベルティ No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット ベルティ No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット ベルティ No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット ベルティ No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット ベルティ No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅

ブラックをベースにした落ち着きのある雰囲気にアクセントにもなる人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツ内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~
※商品画像はレッドステッチとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85676588-ブラック/ブルーステッチ
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
85676597-ブラック/ブラックステッチ
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする