曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~

車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ色(生地)ワインパープル内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86031244DM-CC108WPワインパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86031253DM-CC108WPネイビー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86031269DM-CC108WPグリーン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86031278DM-CC108WPパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86031287DM-CC108WPゴールド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86031296DM-CC108WPレッド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86031305DM-CC108WPブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86031314DM-CC108WPブラウン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86031323DM-CC108WPホワイト
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86031339DM-CC108WPグレー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86031348DM-CC108WPブルー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする