曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.60 ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.60  ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.60  ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.60  ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.60  ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ファインコンドルワイド H11/08~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86092293DM-CC60BKVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092309DM-CC60BKVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092318DM-CC60BKVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092327DM-CC60BKVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092336DM-CC60BKVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092345DM-CC60BKVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092354DM-CC60BKVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092363DM-CC60BKVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092379DM-CC60BKVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092388DM-CC60BKVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092397DM-CC60BKVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする