曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.60 新型ファインコンドルワイド H11/08~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.60 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.60 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.60 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.60 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ色(生地)ネイビー内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ファインコンドルワイド H11/08~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86092844DM-CC60NVネイビー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092853DM-CC60NVグリーン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092869DM-CC60NVパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092878DM-CC60NVゴールド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092887DM-CC60NVレッド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092896DM-CC60NVブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092905DM-CC60NVブラウン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092914DM-CC60NVホワイト
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092923DM-CC60NVグレー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092939DM-CC60NVブルー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092948DM-CC60NVワインパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする