曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.60 ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.60  ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.60  ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.60  ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.60  ビニール付 新型ファインコンドルワイド H11/08~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ゴールド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ファインコンドルワイド H11/08~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86092957DM-CC60GOVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092966DM-CC60GOVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092975DM-CC60GOVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092984DM-CC60GOVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86092993DM-CC60GOVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86093009DM-CC60GOVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86093018DM-CC60GOVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86093027DM-CC60GOVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86093036DM-CC60GOVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86093045DM-CC60GOVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86093054DM-CC60GOVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする