車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 ビニール付 新型ビックサム H12/~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)レッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサム H12/~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86099993DM-CC54REVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100009DM-CC54REVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100018DM-CC54REVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100027DM-CC54REVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100036DM-CC54REVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100045DM-CC54REVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100054DM-CC54REVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100063DM-CC54REVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100079DM-CC54REVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100088DM-CC54REVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100097DM-CC54REVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする