車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ色(生地)レッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサム H12/~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86100106DM-CC54REレッド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100115DM-CC54REブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100124DM-CC54REブラウン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100133DM-CC54REホワイト
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100149DM-CC54REグレー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100158DM-CC54REブルー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100167DM-CC54REワインパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100176DM-CC54REネイビー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100185DM-CC54REグリーン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100194DM-CC54REパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100203DM-CC54REゴールド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする