車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ色(生地)ブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサム H12/~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86100325DM-CC54BKブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100334DM-CC54BKブラウン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100343DM-CC54BKホワイト
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100359DM-CC54BKグレー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100368DM-CC54BKブルー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100377DM-CC54BKワインパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100386DM-CC54BKネイビー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100395DM-CC54BKグリーン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100404DM-CC54BKパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100413DM-CC54BKゴールド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100429DM-CC54BKレッド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする