車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 ビニール付 新型ビックサム H12/~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラウン内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサム H12/~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86100438DM-CC54BRVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100447DM-CC54BRVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100456DM-CC54BRVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100465DM-CC54BRVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100474DM-CC54BRVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100483DM-CC54BRVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100499DM-CC54BRVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100508DM-CC54BRVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100517DM-CC54BRVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100526DM-CC54BRVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100535DM-CC54BRVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする