車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 ビニール付 新型ビックサム H12/~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54  ビニール付 新型ビックサム H12/~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ネイビー内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサム H12/~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86100657DM-CC54NVVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100666DM-CC54NVVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100675DM-CC54NVVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100684DM-CC54NVVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100693DM-CC54NVVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100709DM-CC54NVVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100718DM-CC54NVVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100727DM-CC54NVVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100736DM-CC54NVVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100745DM-CC54NVVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100754DM-CC54NVVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする