車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ色(生地)ゴールド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサム H12/~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86100989DM-CC54GOゴールド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86100998DM-CC54GOレッド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86101007DM-CC54GOブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86101016DM-CC54GOブラウン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86101025DM-CC54GOホワイト
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86101034DM-CC54GOグレー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86101043DM-CC54GOブルー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86101059DM-CC54GOワインパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86101068DM-CC54GOネイビー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86101077DM-CC54GOグリーン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86101086DM-CC54GOパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする