曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.25 ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08

車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラウン内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-UDビックサム H02/01~H07/08
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86134756DM-CC25BRVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134765DM-CC25BRVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134774DM-CC25BRVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134783DM-CC25BRVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134799DM-CC25BRVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134808DM-CC25BRVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134817DM-CC25BRVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134826DM-CC25BRVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134835DM-CC25BRVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134844DM-CC25BRVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134853DM-CC25BRVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする