車種専用ダッシュマット チンチラ No.25 U-UDビックサム H02/01~H07/08

車種専用ダッシュマット チンチラ No.25 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ色(生地)ブラウン内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-UDビックサム H02/01~H07/08
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86134869DM-CC25BRブラウン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134878DM-CC25BRホワイト
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134887DM-CC25BRグレー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134896DM-CC25BRブルー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134905DM-CC25BRワインパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134914DM-CC25BRネイビー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134923DM-CC25BRグリーン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134939DM-CC25BRパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134948DM-CC25BRゴールド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134957DM-CC25BRレッド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134966DM-CC25BRブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする