車種専用ダッシュマット チンチラ No.25 ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08

車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ネイビー内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-UDビックサム H02/01~H07/08
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86134975DM-CC25NVVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134984DM-CC25NVVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86134993DM-CC25NVVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135009DM-CC25NVVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135018DM-CC25NVVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135027DM-CC25NVVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135036DM-CC25NVVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135045DM-CC25NVVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135054DM-CC25NVVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135063DM-CC25NVVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135079DM-CC25NVVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする