曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.16 ビニール付 U-スーパードルフィン H02/05~H04/

車種専用ダッシュマット チンチラ No.16  ビニール付 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.16  ビニール付 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.16  ビニール付 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.16  ビニール付 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-スーパードルフィン H02/05~H04/
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86143813DM-CC16BKVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86143829DM-CC16BKVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86143838DM-CC16BKVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86143847DM-CC16BKVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86143856DM-CC16BKVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86143865DM-CC16BKVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86143874DM-CC16BKVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86143883DM-CC16BKVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86143899DM-CC16BKVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86143908DM-CC16BKVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86143917DM-CC16BKVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする