曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.16 ビニール付 U-スーパードルフィン H02/05~H04/

車種専用ダッシュマット チンチラ No.16  ビニール付 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.16  ビニール付 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.16  ビニール付 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.16  ビニール付 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ネイビー内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-スーパードルフィン H02/05~H04/
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86144258DM-CC16NVVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86144267DM-CC16NVVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86144276DM-CC16NVVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86144285DM-CC16NVVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86144294DM-CC16NVVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86144303DM-CC16NVVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86144319DM-CC16NVVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86144328DM-CC16NVVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86144337DM-CC16NVVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86144346DM-CC16NVVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86144355DM-CC16NVVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする