曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.13 ビニール付 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01

車種専用ダッシュマット チンチラ No.13  ビニール付 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.13  ビニール付 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.13  ビニール付 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)レッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
UU-エルフ標準 H05/07~H19/01
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86146236DM-CC13REVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146245DM-CC13REVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146254DM-CC13REVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146263DM-CC13REVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146279DM-CC13REVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146288DM-CC13REVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146297DM-CC13REVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146306DM-CC13REVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146315DM-CC13REVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146324DM-CC13REVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146333DM-CC13REVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする