曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.13 ビニール付 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01

車種専用ダッシュマット チンチラ No.13  ビニール付 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.13  ビニール付 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.13  ビニール付 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.13  ビニール付 UU-エルフ標準 H05/07~H19/01 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
UU-エルフ標準 H05/07~H19/01
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86146455DM-CC13BKVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146464DM-CC13BKVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146473DM-CC13BKVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146489DM-CC13BKVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146498DM-CC13BKVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146507DM-CC13BKVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146516DM-CC13BKVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146525DM-CC13BKVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146534DM-CC13BKVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146543DM-CC13BKVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86146559DM-CC13BKVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする