曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.11 ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11

車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)レッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
UU-エルフワイド H05/07~H18/11
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86148878DM-CC11REVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148887DM-CC11REVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148896DM-CC11REVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148905DM-CC11REVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148914DM-CC11REVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148923DM-CC11REVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148939DM-CC11REVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148948DM-CC11REVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148957DM-CC11REVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148966DM-CC11REVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148975DM-CC11REVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする