曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.11 UU-エルフワイド H05/07~H18/11

車種専用ダッシュマット チンチラ No.11 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.11 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.11 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ色(生地)レッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
UU-エルフワイド H05/07~H18/11
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86148984DM-CC11REレッド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86148993DM-CC11REブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149009DM-CC11REブラウン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149018DM-CC11REホワイト
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149027DM-CC11REグレー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149036DM-CC11REブルー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149045DM-CC11REワインパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149054DM-CC11REネイビー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149063DM-CC11REグリーン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149079DM-CC11REパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149088DM-CC11REゴールド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする