曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.11 ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11

車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ネイビー内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
UU-エルフワイド H05/07~H18/11
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149535DM-CC11NVVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149544DM-CC11NVVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149553DM-CC11NVVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149569DM-CC11NVVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149578DM-CC11NVVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149587DM-CC11NVVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149596DM-CC11NVVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149605DM-CC11NVVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149614DM-CC11NVVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149623DM-CC11NVVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149639DM-CC11NVVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする