曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.11 ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11

車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.11  ビニール付 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ゴールド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
UU-エルフワイド H05/07~H18/11
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149754DM-CC11GOVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149763DM-CC11GOVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149779DM-CC11GOVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149788DM-CC11GOVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149797DM-CC11GOVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149806DM-CC11GOVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149815DM-CC11GOVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149824DM-CC11GOVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149833DM-CC11GOVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149849DM-CC11GOVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86149858DM-CC11GOVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする