曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.8 ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01

車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)レッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86152834DM-CC8REVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86152843DM-CC8REVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86152859DM-CC8REVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86152868DM-CC8REVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86152877DM-CC8REVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86152886DM-CC8REVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86152895DM-CC8REVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86152904DM-CC8REVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86152913DM-CC8REVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86152929DM-CC8REVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86152938DM-CC8REVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする