曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.8 ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01

車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ネイビー内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86153498DM-CC8NVVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153507DM-CC8NVVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153516DM-CC8NVVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153525DM-CC8NVVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153534DM-CC8NVVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153543DM-CC8NVVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153559DM-CC8NVVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153568DM-CC8NVVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153577DM-CC8NVVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153586DM-CC8NVVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153595DM-CC8NVVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする