曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.8 ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01

車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.8   ビニール付 840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ゴールド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
840フォワード標準 U840後期 H02/04~H06/01
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86153717DM-CC8GOVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153726DM-CC8GOVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153735DM-CC8GOVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153744DM-CC8GOVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153753DM-CC8GOVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153769DM-CC8GOVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153778DM-CC8GOVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153787DM-CC8GOVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153796DM-CC8GOVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153805DM-CC8GOVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86153814DM-CC8GOVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする