曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.6 320フォワードワイド H06/02~H19/06

車種専用ダッシュマット チンチラ No.6  320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.6  320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.6  320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ色(生地)レッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
320フォワードワイド H06/02~H19/06
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86155589DM-CC6REレッド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155598DM-CC6REブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155607DM-CC6REブラウン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155616DM-CC6REホワイト
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155625DM-CC6REグレー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155634DM-CC6REブルー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155643DM-CC6REワインパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155659DM-CC6REネイビー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155668DM-CC6REグリーン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155677DM-CC6REパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155686DM-CC6REゴールド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする