曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.3 ビニール付 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10

車種専用ダッシュマット チンチラ No.3   ビニール付 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.3   ビニール付 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.3   ビニール付 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)レッド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ギガ/07ギガ H06/11~H27/10
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86159439DM-CC3REVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159448DM-CC3REVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159457DM-CC3REVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159466DM-CC3REVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159475DM-CC3REVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159484DM-CC3REVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159493DM-CC3REVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159509DM-CC3REVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159518DM-CC3REVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159527DM-CC3REVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159536DM-CC3REVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする