曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.3 ビニール付 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10

車種専用ダッシュマット チンチラ No.3   ビニール付 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.3   ビニール付 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.3   ビニール付 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.3   ビニール付 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ギガ/07ギガ H06/11~H27/10
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86159658DM-CC3BKVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159667DM-CC3BKVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159676DM-CC3BKVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159685DM-CC3BKVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159694DM-CC3BKVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159703DM-CC3BKVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159719DM-CC3BKVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159728DM-CC3BKVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159737DM-CC3BKVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159746DM-CC3BKVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86159755DM-CC3BKVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする