曜日別特売

極細用チップ0.9(10ケ入)

極細用チップ0.9(10ケ入) - SUZUKID(スズキッド)

200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。
SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。
溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。

用途溶接作業チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85883413P-816
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする