極細用チップ0.8(10ケ入)

極細用チップ0.8(10ケ入) - SUZUKID(スズキッド)
(2件のレビュー)

100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。
SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。
溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。

用途溶接作業チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85883429P-815
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85883429
2024-03-31
用途: 調達
その他業種

モノタロウで簡単に購入できて便利です。かなり劣化した時には先端交換して使用しています。ある程度購入したら送料無料はうれしい限りです。

対象商品 : 85883429
2023-07-21
用途: 消耗部品

流石の純正品です。
耐久性、価格も大満足です。
安価な社外品よりこちらですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする