曜日別特売

MAG TORCHスタンド

MAG TORCHスタンド - SUZUKID(スズキッド)MAG TORCHスタンド - SUZUKID(スズキッド)MAG TORCHスタンド - SUZUKID(スズキッド)MAG TORCHスタンド - SUZUKID(スズキッド)

アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。
強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。
トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。
ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。
トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。

用途溶接用品の収納等材質(磁石)フェライト吸着力(N)110ホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170質量(g)490材質内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85883447P-826
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする