ワンランク上のDIYや物作り、鉄工アイアンワークの相棒の様なマシン&ツールを目指した存在になるという想いを込め、開発されたBuddy140に遊びゴコロをくすぐるカモフラージュカラーが追加。
視認性に優れた専用樹脂ノズルを標準採用。
100Vご使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
小型軽量でノンガス専用を継承し、幅広い電源環境や、溶接作業性を実現。
定格使用率(%)35(100V)/25(200V)色カモフラージュ(迷彩)定格入力電圧(V)100/200(自動切替)定格入力電流(A)28(100V)/28.5(200V)容量(kVA)2.8(100V)/5.7(200V)定格周波数(Hz)50/60兼用出力電流範囲(A)DC30~DC80(100V)/DC30~DC140(200V)溶接板厚(mm)(軟鋼)0.8~4.5 ※100V15A使用時3.0まで/100V最大時4.0まで、(ステンレス)0.8~2.0 ※100V15A使用時1.5まで適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9適合径(Φmm)(ワイヤスプール)100 ※PF-01/PF-05/PF-02/PF-12の使用が可能ケーブル長(m)アースケーブル:2.1、トーチケーブル:1.7、電源ケーブル:2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273質量(kg)6内容量1台