曜日別特売

液晶式自動遮光面 フィールダー

液晶式自動遮光面 フィールダー - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 フィールダー - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 フィールダー - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 フィールダー - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 フィールダー - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 フィールダー - SUZUKID(スズキッド)

【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。
同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。
バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。
カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。
カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。

用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)視界範囲(mm)W98×H44遮光速度(秒)1/25000遮光度遮光前3.5/遮光時9~13感度調整無段階調整センサー2箇所電源ソーラー電池+単4乾電池(2本)仕様戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85883465FD-200
25,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【オンラインストア限定】カモフラージュモデル新発売【Buddy&FIELDER】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする