曜日別特売

LEDワークランプ角型

LEDワークランプ角型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。

用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V内容量1個
注意
※ノイズ対策商品ではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8598965552688216
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
8598967352688324
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
8598963752688112
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: トラックの荷台作業用

75×75の角型サイズは、思ったより小さかったが、かなり明るいので満足してます。厚みが薄いのもよかったです。消費電力も12Wと電流1Aで済むのもGoodです。

対象商品 : 85989673
2024-01-11
用途: 夜間の除雪作業時
医療・福祉・介護関連業

軽量で明るさも十分あり、今のところ満足しています。経年による防水能力の低下がどれぐらいなのかは気になるところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする