曜日別特売

LEDワークランプ丸型

LEDワークランプ丸型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ丸型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ丸型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ丸型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ丸型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ丸型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ丸型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ丸型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。

用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V内容量1個
注意
※ノイズ対策商品ではございません。
※商品の不良保証はお買い上げから1か月以内の初期不良に限り、現品交換のみにての対応となります
それ以外の保証は致しかねます。ご了承の上お求めください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8598969852690112
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
8598971652690216
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
8598973452690324
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85989716
2025-03-27
用途: 自動車運搬キャリアカー台車
有限会社 ミネトレーディング自動車・二輪車・自転車関連業

明るさ抜群!
が1年持たない 1つずつ球切れし末に点灯せず
野外ではなく構内フォークリフト等作業車には良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする