クッションフロア Eタイプ ドゥーモ

クッションフロア Eタイプ ドゥーモ - シンコールクッションフロア Eタイプ ドゥーモ - シンコールクッションフロア Eタイプ ドゥーモ - シンコールクッションフロア Eタイプ ドゥーモ - シンコールクッションフロア Eタイプ ドゥーモ - シンコールクッションフロア Eタイプ ドゥーモ - シンコールクッションフロア Eタイプ ドゥーモ - シンコールクッションフロア Eタイプ ドゥーモ - シンコール

抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。

ドゥーモ材質塩化ビニル樹脂幅(cm)182厚さ(mm)1.8寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:60.7×45.5機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸寸法(cm)タイル柄:約5.1×5.1
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※SIAAの安全基準に適合しています。
※SIAAラベルは付属しておりません。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86323047E51251巻(1m)1
5,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86323056E51251巻(2m)2
10,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
86323065E51251巻(3m)3
16,380
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86323074E51251巻(4m)4
21,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86323083E51251巻(5m)5
27,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86323099E51251巻(10m)10
54,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86323108E51251巻(20m)20
109,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする