ウエダ製作所
鉄鋼製 両手竹割器
刃の部分に、鋼材を使用!
叩き割りができる竹割器です。
頑丈手作りの鉄・鋼製でハンマーで叩いても割れません。
材質
鉄・鋼
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外径(mm)
内径(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86382529
T-151
430×190
190
175
4ツ割
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382538
T-152
430×190
190
175
5ツ割
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382547
T-153
430×190
190
175
6ツ割
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382556
T-154
430×190
190
175
8ツ割
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382565
T-161
490×250
250
230
4ツ割大
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382574
T-162
490×250
250
230
5ツ割大
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382583
T-163
490×250
250
230
6ツ割大
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86382599
T-164
490×250
250
230
8ツ割大
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません