ニッカリ
刈払機 ツインブレード 無双 TWB-230P40
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを制御します。
3個のギアで負荷を分散し、抜群の耐久性です。
地面に置いて滑らせるだけの簡単草刈作業が出来ます。
全長(mm)
230
幅(mm)
230
全高(mm)
107
刃径(Φmm)
230
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86382635
G801502
-
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62013020
G801502【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
29,980
¥
25,480
アウトレット
¥
28,028
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません