曜日別特売

PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ

PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ - tantorePTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ - tantorePTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質PTFEメッシュ40線径(μm)200開口率(%)46.9目開き(μm)435内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86326687#40-□100100×1004-2352-01
15,450
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
86326696#40-□200200×2004-2352-02
30,890
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
86326705#40 435μm目300×3004-2352-03
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86326714#40-□500500×5004-2352-04
77,380
76,980
84,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
86326723#40 435μm目1000×10004-2352-05
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする