tantore
PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PTFE
メッシュ
80
線径(μm)
160
開口率(%)
24.7
目開き(μm)
158
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86326784
#80-□100
100×100
4-2354-01
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
86326793
#80-□200
200×200
4-2354-02
¥
38,840
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
86326809
#80-□300
300×300
4-2354-03
¥
58,340
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
86326818
#80 158μm目
500×500
4-2354-04
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86326827
#80 158μm目
1000×1000
4-2354-05
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。