tantore
PTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PTFE
メッシュ
100
線径(μm)
160
開口率(%)
13.7
目開き(μm)
94
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86326836
#100-□100
100×100
4-2355-01
¥
20,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
86326845
#100-□200
200×200
4-2355-02
¥
39,930
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
86326854
#100-□300
300×300
4-2355-03
¥
59,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
86326863
#100-□500
500×500
4-2355-04
¥
99,840
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
86326879
#100 94μm目
1000×1000
4-2355-05
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。