tantore
PTFE不織布
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PTFE
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(μm)
密度
質量(g/m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86326888
孔径35μm
265mm×1m
350
0.82
2862
4-2405-01
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86326897
孔径35μm
265mm×5m
350
0.82
2862
4-2405-02
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86326906
孔径35μm
265mm×10m
350
0.82
2862
4-2405-03
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86326915
孔径42μm
260mm×1m
250
0.76
1902
4-2405-04
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86326924
孔径42μm
260mm×5m
250
0.76
1902
4-2405-05
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86326933
孔径42μm
260mm×10m
250
0.76
1902
4-2405-06
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200