超強力水害対策用防水シート 1460mm幅

超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 - tantore超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 - tantore超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 - tantore超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 - tantore超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 - tantore超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 - tantore

水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。
引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。
水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。
設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。
土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。

材質ナイロン(超撥水加工)シート幅(mm)1460特性耐水圧性、撥水性、防水性
注意
※防水シートは水の浸水を完全に防ぐ物ではありません。
※台風、ゲリラ豪雨(集中豪雨)の際は注文が殺到します。早めのご注文、備蓄をお勧めいたします。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
シート長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863269491460×1m1袋(1m)折り畳みタイプ164-3951-51
7,720
7,698
8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
863269581460×2m1袋(2m)折り畳みタイプ264-3951-52
15,470
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
863269671460×3m1袋(3m)折り畳みタイプ364-3951-53
23,270
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
863269761袋(4m)折り畳みタイプ464-3951-54
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
863269851袋(5m)ロールタイプ564-3951-55
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
863269941巻(6m)ロールタイプ664-3951-56
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
863270031巻(7m)ロールタイプ764-3951-57
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863270191巻(8m)ロールタイプ864-3951-58
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
863270281巻(9m)ロールタイプ964-3951-59
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863270371巻(10m)ロールタイプ1064-3951-60
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863270461巻(11m)ロールタイプ1164-3951-61
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863270551巻(12m)ロールタイプ1264-3951-62
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
863270641巻(13m)ロールタイプ1364-3951-63
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863270731巻(14m)ロールタイプ1464-3951-64
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863270891巻(15m)ロールタイプ1564-3951-65
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863270981巻(16m)ロールタイプ1664-3951-66
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863271071巻(17m)ロールタイプ1764-3951-67
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863271161巻(18m)ロールタイプ1864-3951-68
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863271251巻(19m)ロールタイプ1964-3951-69
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863271341巻(20m)ロールタイプ2064-3951-70
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863271431巻(21m)ロールタイプ2164-3951-71
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863271591巻(22m)ロールタイプ2264-3951-72
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863271681巻(23m)ロールタイプ2364-3951-73
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
863271771巻(24m)ロールタイプ2464-3951-74
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863271861巻(25m)ロールタイプ2564-3951-75
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
863271951巻(26m)ロールタイプ2664-3951-76
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863272041巻(27m)ロールタイプ2764-3951-77
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
863272131巻(28m)ロールタイプ2864-3951-78
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863272291巻(29m)ロールタイプ2964-3951-79
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863272381巻(30m)ロールタイプ3064-3951-80
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863272471巻(31m)ロールタイプ3164-3951-81
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863272561巻(32m)ロールタイプ3264-3951-82
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863272651巻(33m)ロールタイプ3364-3951-83
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863272741巻(34m)ロールタイプ3464-3951-84
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863272831巻(35m)ロールタイプ3564-3951-85
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
863272991巻(36m)ロールタイプ3664-3951-86
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863273081巻(37m)ロールタイプ3764-3951-87
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863273171巻(38m)ロールタイプ3864-3951-88
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863273261巻(39m)ロールタイプ3964-3951-89
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863273351巻(40m)ロールタイプ4064-3951-90
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863273441巻(41m)ロールタイプ4164-3951-91
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863273531巻(42m)ロールタイプ4264-3951-92
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863273691巻(43m)ロールタイプ4364-3951-93
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863273781巻(44m)ロールタイプ4464-3951-94
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863273871巻(45m)ロールタイプ4564-3951-95
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863273961巻(46m)ロールタイプ4664-3951-96
オープン
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
863274051巻(47m)ロールタイプ4764-3951-97
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
863274141巻(48m)ロールタイプ4864-3951-98
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする