曜日別特売

ビニール亀甲金網グリーン

ビニール亀甲金網グリーン - tantore

金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。

内容量1巻
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
線径(Φmm)
アズワン品番
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8632903310mm目 Φ0.6幅910mm×長さ30m0.664-4310-820.8910
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
8632905816mm目 Φ1.1幅910mm×長さ30m1.164-4310-860.8816
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
8632909420mm目 Φ1.1幅910mm×長さ30m1.164-4310-910.920
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
8632911926mm目 Φ1.5幅910mm×長さ30m1.564-4310-940.926
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
8632914626mm目 Φ0.85幅910mm×長さ30m0.8564-4310-970.9426
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
8632916440mm目 Φ1.5幅910mm×長さ30m1.564-4310-990.9340
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8632917340mm目 Φ1.1幅910mm×長さ30m1.164-4311-010.9540
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
8632919840mm目 Φ0.85幅910mm×長さ30m0.8564-4311-030.9640
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
8632910326mm目 Φ1.95幅910mm×長さ15m1.9564-4310-930.8726
オープン
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
8632912826mm目 Φ1.1幅910mm×長さ30m1.164-4310-950.9326
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
8632913726mm目 Φ1.1幅1800mm×長さ30m1.164-4310-960.9326
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
8632915540mm目 Φ1.95幅910mm×長さ15m1.9564-4310-980.9140
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
8632918940mm目 Φ1.1幅1800mm×長さ30m1.164-4311-020.9540
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
86329006-幅910mm×長さ30m0.8564-4310-790.8510
30,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
86329015-幅1800mm×長さ30m0.8564-4310-800.8510
77,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
86329024-幅455mm×長さ30m0.8564-4310-810.8510
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86329049-幅910mm×長さ15m1.564-4310-850.8416
42,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
86329067-幅910mm×長さ30m0.8564-4310-870.9116
17,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
86329076-幅1800mm×長さ30m0.8564-4310-880.9116
47,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
86329085-幅455mm×長さ30m0.8564-4310-890.9116
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする