曜日別特売

トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン

トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantoreトリカルネット土木用 高密度ポリエチレン - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

内容量1巻
全22種類を絞り込む
サイズ
22種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86329426N-24/黒幅620mm×長さ50m64-4311-83
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329435N-24/黒幅1m×長さ50m64-4311-84
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329444N-24/黒幅1240mm×長さ50m64-4311-85
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329453N-24/黒幅2m×長さ30m64-4311-86
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329469N-29/黒幅620mm×長さ50m64-4311-90
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329478N-29/黒幅1m×長さ50m64-4311-91
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329487N-29/黒幅1240mm×長さ30m64-4311-92
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329496N-29/黒幅2m×長さ30m64-4311-93
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329505N-3/ナチュラル幅1m×長さ50m64-4311-95
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329514N-34/黒幅620mm×長さ50m64-4311-99
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329523N-34/黒幅1m×長さ50m64-4312-01
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329539N-34/黒幅1240mm×長さ50m64-4312-02
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329548N-34/黒幅2m×長さ30m64-4312-03
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329557N-361/黒幅1m×長さ50m64-4312-05
オープン
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329566N-598/黒幅620mm×長さ50m64-4312-08
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329575N-598/黒幅1240mm×長さ50m64-4312-09
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329584N-652/黒幅1m×長さ50m64-4312-11
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329593N-682/黒幅1m×長さ50m64-4312-13
オープン
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329609N-9/黒幅620mm×長さ50m64-4312-17
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329618N-9/黒幅1m×長さ50m64-4312-18
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329627N-9/黒幅1240mm×長さ50m64-4312-19
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329636N-955/黒幅2m×長さ50m64-4312-20
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする