曜日別特売

ネトロンシート土木用

ネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

内容量1巻
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86329645AN-1/濃緑3.4幅300mm×長さ30m64-4312-250.7
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329654AN-1/濃緑3.4幅400mm×長さ30m64-4312-260.7
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329663AN-1/濃緑3.4幅620mm×長さ30m64-4312-270.7
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329679AN-1/濃緑3.4幅1240mm×長さ30m64-4312-280.7
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329688AN-2/濃緑1.7幅300mm×長さ30m64-4312-330.4
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329697AN-2/濃緑1.7幅400mm×長さ30m64-4312-340.4
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329706AN-2/濃緑1.7幅620mm×長さ30m64-4312-350.4
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329715AN-2/濃緑1.7幅1240mm×長さ30m64-4312-360.4
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329724AN-3/濃緑2.8幅300mm×長さ30m64-4312-410.4
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329733AN-3/濃緑2.8幅400mm×長さ30m64-4312-420.4
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329749AN-3/濃緑2.8幅620mm×長さ30m64-4312-430.4
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329758AN-3/濃緑2.8幅1240mm×長さ30m64-4312-440.4
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329767BS-1/濃緑4幅300mm×長さ30m64-4312-450.35
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329776BS-1/濃緑4幅400mm×長さ30m64-4312-460.35
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329785BS-1/濃緑4幅620mm×長さ30m64-4312-470.35
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329794BS-1/濃緑4幅1240mm×長さ30m64-4312-480.35
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329803BS-2/濃緑2.3幅300mm×長さ30m64-4312-490.35
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329819BS-2/濃緑2.3幅400mm×長さ30m64-4312-500.35
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329828BS-2/濃緑2.3幅620mm×長さ30m64-4312-510.35
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329837BS-2/濃緑2.3幅1240mm×長さ30m64-4312-520.35
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329846D-6/黒1.4幅910mm×長さ30m64-4312-560.55
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329855D-6/黒1.4幅620mm×長さ30m64-4312-570.55
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329864D-6/黒1.4幅1240mm×長さ30m64-4312-580.55
オープン
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329873D-7/黒3幅910mm×長さ30m64-4312-600.65
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329889HX25A/黒2.5幅1240mm×長さ30m64-4312-620.7
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする