曜日別特売

ネトロンシート土木用

ネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantoreネトロンシート土木用 - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

内容量1巻
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
開口率(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86329907WF-1/黒6幅620mm×長さ30m0.764-4312-66
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329916WF-1/黒6幅1240mm×長さ30m0.764-4312-67
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329925WF-1/黒6幅2m×長さ30m0.764-4312-68
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329934WF-2/黒5幅300mm×長さ30m0.6564-4312-73
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329943WF-2/黒5幅400mm×長さ30m0.6564-4312-74
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329959WF-2/黒5幅620mm×長さ30m0.6564-4312-75
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86329968WF-2/黒5幅1240mm×長さ30m0.6564-4312-76
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329977WF-2/黒5幅2m×長さ30m0.6564-4312-77
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329986WF-4/黒2.8幅1240mm×長さ30m0.7564-4312-79
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
86329995WF-5/黒3.5幅1m×長さ30m0.764-4312-81
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86330004WF-5/黒3.5幅2m×長さ30m0.764-4312-82
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする