曜日別特売

トリカルネット産業用 HD

トリカルネット産業用 HD - tantoreトリカルネット産業用 HD - tantore

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86330013N-11/黒幅1m×長さ50m64-4312-84
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86330029N-23/グリーン幅620mm×長さ50m64-4312-91
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
86330038N-23/グリーン幅1m×長さ50m64-4312-92
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
86330047N-23/グリーン幅1240mm×長さ50m64-4312-93
オープン
239,800
263,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする